zł6120.00
Bez podatku VAT
zł7527.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
ATTIX9
With the two-motor driven ATTIX 9 range the Nilfisk-ALTO is completing the high-end industrial vac line. For daily maintenance cleaning, the vacuum must be one that you can rely on. The essential requirement is a unit that will go on cleaning powerfully and
quickly, day-in and day-out – even in the toughest conditions.
Working sound level: 67dBA.
Airflow: 3700ltr/min.
Vacuum: 250mbar.
Cable length: 10m.
Twin motor: 2 x 1200W.
“Push&Clean” Models (“PC” Suffix)
With Push&Clean, to clean the filter, block the inlet fitting or the hose, and push and release the filter cleaning button. Powerful air pulses clean the filter and you are back to work in no time.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 10m |
Brand | Nilfisk Alto |
EAN | 4005337125194 |
ECLASS Code | 21050601 |
Głębokość | 600mm |
Kolor | Czarny Srebrny |
Moc znamionowa | 2 x 1000W |
Napięcie zasilania | 110V |
Nr części MFR | 302002911 |
Numer modelu: | Attix 961-01 |
Poziom dźwięku | 67dB |
Przepływ powietrza | 2 x 2900L/min |
Szerokość | 580mm |
Typ odkurzacza | Mokre/suche |
UNSPSC Code | 47121602 |
W zestawie: | Podstawowa dysza podłogowa Przedłużacz rury ze stali nierdzewnej Zakrzywiona rura ręczna |
Waga | 30kg |
Wał obrotu mocy | No |
Wydajność na mokro | 70L |
Wydajność na sucho | 70L |
Wysokość | 970mm |