zł3265.76
Bez podatku VAT
zł4016.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dwa silniki o wysokiej mocy 1200 W i 2400 W gwarantują znakomitą wydajność podczas czyszczenia dużych powierzchni. Przenośna konstrukcja z obracanym zbiornikiem ze stali nierdzewnej ułatwia opróżnianie zanieczyszczeń i płynów. Wózek z 2 przednimi kółkami skrętnymi ułatwiającymi przemieszczanie oraz 2 dużymi, tylnymi kołami stałymi poprawiającymi stabilność.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 5m |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140249547 |
ECLASS Code | 21050601 |
Głębokość | 540mm |
Kolor | Czarny |
Moc znamionowa | 2400W |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 3239W |
Numer modelu: | 3239W |
Poziom dźwięku | 83dB |
Przepływ powietrza | 2900L/min |
Szerokość | 490mm |
Typ odkurzacza | Mokre/suche |
UNSPSC Code | 47121602 |
W zestawie: | Filtr tkaninowy Narzędzie szczelinowe Wtryskiwane próżniowo wkłady do szuflad |
Waga | 25.5kg |
Wał obrotu mocy | No |
Wydajność na mokro | 55L |
Wydajność na sucho | 55L |
Wysokość | 880mm |