Numatic

WV370 15LTR WET & DRY VACUUM CLEANER 110V

SKU:

NUM2790260K

zł1310.00

Bez podatku VAT

zł1611.30

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Suction: 2100mm. Capacity Dry/Wet: 15/9 litres. Cleaning Range: 23.2m. Size: 355 x 415 x 500mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość kabla:

    12.5m

    Brand

    Numatic

    EAN

    5028965247105

    ECLASS Code

    21050601

    Głębokość

    355mm

    Kolor

    Niebieski

    Moc znamionowa

    1060W

    Napięcie zasilania

    110V

    Nr części MFR

    832137

    Numer modelu:

    WV370-2

    Przepływ powietrza

    2400L/min

    Szerokość

    355mm

    Typ odkurzacza

    Mokre/suche

    UNSPSC Code

    47121602

    W zestawie:

    Aluminiowe zgięcie rur z regulacją głośności NPC Wąż gwintowany Nuflex

    Waga

    7.1kg

    Wał obrotu mocy

    No

    Wydajność na mokro

    9L

    Wydajność na sucho

    15L

    Wysokość

    510mm