Numatic

WVD902 HEAVY DUTY WET & DRY CLEANER 110V

SKU:

NUM2790306K

zł3963.00

Bez podatku VAT

zł4874.49

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Suction: 2200mm. Capacity Dry/Wet: 40/30 litres. Cleaning Range: 31.8m. Size: 720 x 490 x 880mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość kabla:

    10m

    Brand

    Numatic

    EAN

    5028965248508

    ECLASS Code

    21050601

    Głębokość

    490mm

    Kolor

    niebieski

    Moc znamionowa

    2000W

    Napięcie zasilania

    110V

    Nr części MFR

    833113

    Numer modelu:

    WVD900-2

    Szerokość

    800mm

    Typ odkurzacza

    Mokre/suche

    UNSPSC Code

    47121602

    W zestawie:

    Zakrętka do rur ze stali nierdzewnej

    Wydajność na mokro

    32L

    Wydajność na sucho

    40L

    Wysokość

    880mm