Cotswold

SZUFELKA & ZMIOTKA

SKU:

COT9074560K

MPN:

P0014G/SET

zł47.39

Bez podatku VAT

zł58.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Plastikowa śmietniczka z głębokim dnem zapobiegającym wysypywaniu się śmieci podczas użytkowania, wyposażona w ząbkowaną krawędź do łatwego usuwania śmieci ze szczotki. Guma na krawędzi śmietniczki zapewnia od razu zebranie wszystkich śmieci, szczotka łatwo zatrzaskuje się na uchwycie śmietniczki w celu przechowywania. Szczotka z drewnianą rączką i sztywnym włosiem zapewnia dokładne zbieranie. Szczotka zatrzaskuje się na uchwycie śmietniczki, która ma otwór do wieszania. Wymiary śmietniczki: 330 x 250 x 90 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Cotswold

    EAN

    5036140233959

    ECLASS Code

    29110204

    Głębokość

    90mm

    Kolor

    Zielony

    Materiał szufelki

    Tworzywo sztuczne

    Materiał włosia

    Polipropylen

    Rodzaj produktu

    Zestaw szufelki ze szczotką

    Szerokość

    330mm

    UNSPSC Code

    42212005

    Wysokość

    250mm