noscriptCleaning Products | Household Cleaning | Cromwell Tools

Tarcze ścierne

Zapasy wydajnych produktów do czyszczenia od Cromwell.pl. Oferujemy produkty do czyszczenia do wszystkich zadań w różnych rozmiarach i opakowaniach, aby dostosować się do Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy czyścisz biuro, przestrzeń przemysłową, czy nawet własny dom, mamy produkty do czyszczenia dostosowane do każdego zadania czyszczenia.

Wybierz spośród naszego szerokiego wyboru środków czyszczących od wiodących marek na rynku, takich jak Mr. Muscle®, Domestos®, Ecover® i Oleonix®.

Czym są produkty do czyszczenia?
Produkty do czyszczenia są głównie przeznaczone do celowego czyszczenia, jak na przykład czyszczenie kuchni, łazienki i odpływów. Zawierają mieszankę detergentów i innych substancji chemicznych rozpuszczalnych w wodzie, mogą być dostępne jako rozcieńczone roztwory, gotowe do użycia, lub być dostarczane jako produkty czyszczące w dużych ilościach do rozcieńczania według potrzeb.

Dlaczego produkty do czyszczenia?
Produkty do czyszczenia zawierają aktywne składniki, takie jak środki odtłuszczające i środki dezynfekujące, aby usunąć uporczywe osady tłuszczu i brudu oraz eliminować bakterie, zapobiegając rozprzestrzenianiu się zarazków.

Kiedy używać produktów do czyszczenia?
Produkty do czyszczenia są dostępne w różnych rozmiarach, w butelkach ze spryskiwaczem, butelkach do nalewania lub pojemnikach, i posiadają różne właściwości czyszczące do szerokiego zakresu różnych zastosowań.

Rodzaje produktów do czyszczenia
• Czyszczące do łazienki - Nadają się do użytku na powierzchniach nieporowatych, zawierają odtłuszczacze i odwapniacze, aby usunąć osady mydła i kamień wapienny w umywalkach i wannach.

• Środki wybielające - Stosowane jako skoncentrowane środki czyszczące w muszlach klozetowych i rynnach lub rozcieńczone w koszach i podobnych obszarach, wybielacz usuwa patogeny i usuwa plamy z łatwością. Należy jednak unikać jego stosowania na obszarach przygotowywania żywności, ponieważ może on skażać jedzenie.

• Czyszczące dywany - Służą do czyszczenia i odświeżania dywanów oraz innych kompatybilnych tkanin, te środki czyszczące są używane wraz z maszynami do czyszczenia dywanów, aby wniknąć głęboko w włókna i usunąć wdeptany brud i bakterie powodujące odory.

• Tabletki chlorowe - Te tabletki rozpuszczają się w wodzie, tworząc nietylący roztwór sterylizujący, który usuwa zarazki i bakterie z powierzchni przygotowywania żywności.

• Odwapniacze - Zaprojektowane do usuwania kamienia wapiennego i złogów twardej wody, odwapniacze są stosowane w łazienkach, kuchniach, a także w czajnikach i parowarach.

• Płyny do mycia naczyń - Te rozpuszczalne w wodzie tabletki działają podobnie jak detergent do prania, aby usunąć trudne zabrudzenia i przypalone jedzenie z talerzy i sztućców.

• Środki dezynfekujące - Te roztwory czyszczące specjalnie przeznaczone do zwalczania bakterii i pomagają utrzymać minimalną liczbę drobnoustrojów w obszarach przygotowywania żywności.

• Czyszczenie odpływów - Te czyszcza reagują z wodą, aby usunąć osady tłuszczu i brudu dla łatwego spłukania. Są szeroko stosowane do usuwania lub zapobiegania zatorom.

• Czyszczące podłogi - Zaprojektowane do podnoszenia i usuwania brudu i plam z podłóg, czyszczące podłogi można stosować z tradycyjnym mopem i wiadrem lub z przemysłową maszyną do szorowania.

• Czyszczące szkło - Te środki czyszczące usuwają tłuszcz, kurz i brud, pozostawiając lustra i okna czyste i bez smug.

• Usuwanie graffiti - Nadają się do użytku na ścianach, płytkach i metalach, środki do usuwania graffiti skutecznie zmiękczają farbę i atrament do pisania, aby szybko je usunąć.

• Czyszczące kuchenne - Zawierają one środki odtłuszczające, przeznaczone do rozpuszczania tłuszczu i usuwania brudu z powierzchni.

• Detergenty do prania - Dostarczane jako proszek, tabletka lub płyn, detergenty do prania skutecznie usuwają brud i plamy, pozostawiając pościel świeżo pachnącą i czystą.

• Uniwersalne środki czyszczące/środki czyszczące na mokro - Ten medium czyszczące jest używane na wszystkich mytych twardych powierzchniach do usuwania brudu, plam i bakterii. Środki czyszczące na mokro są wygodną i wszechstronną metodą czyszczenia, często stosowaną w aplikacjach mobilnych.

• Czyszczenie piekarników - Te roztwory czyszczące są dostępne w postaci sprayu do szybkiego czyszczenia lub jako gęsta pianka, która podnosi i usuwa upieczone i trudne zabrudzenia.

• Polerowanie - Służy do usuwania i odpylania kurzu z twardych powierzchni, polerowanie daje połyskującą i przyjemnie pachnącą powierzchnię.

• Środki czyszczące powierzchnie - Zaprojektowane do użytku na wszystkich mytych twardych powierzchniach, te środki czyszczące usuwają brud i plamy, pozostawiając powierzchnię bez smug.

• Środki czyszczące i odświeżacze toalet - Często zawierające wybielacz oraz środki wirusobójcze, środki czyszczące toaletowe są nakładane pod krawędź, aby kapały w dół muszli i usuwały bakterie i bakterie powodujące zapachy.

• Płyny do mycia naczyń - Przeznaczone do ręcznego mycia naczyń, ta wszechstronna substancja czyszcząca jest szeroko stosowana do większości czynności domowych, takich jak mycie kąpieli, wycieranie blatów i czyszczenie podłóg.

Czym kierować się przy wyborze produktów do czyszczenia
• Lokalizacja - Wybierz uniwersalny środek czyszczący do wielu powierzchni lub określony środek czyszczący do łazienki lub kuchni, na przykład.

• Zapach - Produkty perfumowane mogą sprawić, że goście odniosą dobre pierwsze wrażenie i sprawią, że obszar będzie bardziej atrakcyjny dla pracowników. Jednak obszary przygotowywania żywności powinny używać środka czyszczącego niescentowanego lub nienasyconego, aby uniknąć wpływu na smak potrawy.

• Eko-certyfikaty - Wybierz środek czyszczący, który ma minimalny wpływ na życie morskie i drogi wodne. Pomaga to zmniejszyć zanieczyszczenie wody i sprawia, że jest ona bezpieczna w użytkowaniu.

Rozszyfrowanie języka zastosowań produktów czyszczących
Chcemy, aby Twoje doświadczenie zakupowe było łatwe, dlatego rozbiliśmy na części standard, aby pomóc Ci wybrać odpowiedni produkt do czyszczenia do Twojego zastosowania.

Czym jest BS EN 1276?

BS EN 1276 to powszechny brytyjski i europejski standard czyszczenia, który wymaga, aby roztwory dezynfekujące skutecznie eliminowały bakterie w 99,999% w ciągu pięciu minut kontaktu.

Rozbijmy to na części...

• BS - Oznacza to Brytyjski Instytut, który jest krajowym organem standaryzacyjnym Wielkiej Brytanii

• EN - Jest to oznaczenie europejskich standardów (z niemieckiego Europäische Norm)

• 1276 - Jest to numer przepisu

Najczęstsze pytania
Jakie składniki zawierają produkty czyszczące?

Podczas gdy produkty czyszczące do domu mogą być skierowane przeciwko pewnym typom zabrudzeń, mają one wspólne aktywne składniki z innymi. Najczęstsze z nich to detergenty, rozpuszczalniki, zasady i kwasy.

Jaki jest najczęstszy rodzaj środka czyszczącego?

Środek, który pojawia się praktycznie we wszystkich formułach czyszczących, to detergent. Ten rozpuszczalny w wodzie środek chemicznie reaguje na brud i zabrudzenie, łącząc się z nim, aby brud stał się bardziej rozpuszczalny i można go łatwo spłukać.