zł12.50
Bez podatku VAT
zł15.38
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
With detergent, for stain removal and hygienic disinfection of toilets, drains and sinks. Available in 750ml, 5ltr and 5ltr Citrus.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Odpływy Podłogi |
Brand | Domestos |
Do użytku na | Domestic Environments Food Handling Environments Hard Surfaces Healthcare Environments Hospitality Environments Washrooms |
EAN | 5000186481001 |
Hazard Warning | Corrosive Hazardous to the Environment |
Koncentracja | Ready To Use |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | HK:DOMB750 |
Product Format | Liquid |
Rodzaj produktu | Thick Bleach |
Substancja zapachowa | Zapachowy |
Typ kontenera | Butelka śrubowa |
UNSPSC Code | 47131803 |
Wymiary | 750 |