Matlock

PLATFORMA TRANSPORTOWA+KABINA 80X80 CMS

SKU:

MTL9851430A

MPN:

.

zł8522.80

Bez podatku VAT

zł10483.04

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Platforma transportowa nie stanowi całości zespołu transportowego. Wyposażona jest w wyprofilowane prowadnice w dolnej części. Spełnia wymagania dokumentu: HSE Świadectwo dowodzenia PM28 (Wydanie 3, Grudzień 2005). Platforma zapewnia
    ekonomiczny i bezpieczny sposób wykonywania nie rutynowych prac konserwacyjnych. Nośność platformy wynosi 200 kg lub jeden mężczyzna z zestawem narzędzi. Punkty mocowania platformy zapewniają bezpieczeństwo pracy w klatce, pod warunkiem, że mocowanie jest wykonane poprawnie. Może być przenoszona wózkiem widłowym. Platforma jest wykonana ze stali i pomalowana na żółto.
    Dane techniczne: 800 x 800mm, kosz transportowy wyposażony w wyprofilowane prowadnice. Na końcach prowadnic znajdują się ograniczniki blokujące posuw wideł wózka. Przedni pręt, który stanowi bramę jest podnoszony. Przednia część posiada punkt mocowania. Waga: 68kg. Wymiary wideł: 170 x 70mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Platforma wózka widłowego

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140327900

    ECLASS Code

    36120390

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Spawana stal

    Standardy spełnione

    Notatka informacyjna HSE PM28

    UNSPSC Code

    24101629

    Waga

    68kg