zł979.99
Bez podatku VAT
zł1205.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Powierzchnia ładunkowa z antypoślizgowego PVC. Pałąk z rurki stalowej składa się na płasko, dla zminimalizowania przestrzeni potrzebnej do składowania. Dwie stałe i dwie skrętne rolki dla łatwej jazdy. Listwa zderzakowa z PVC wzdłuż krawędzi platformy w celu ochrony drzwi i mebli. Doskonały do środowiska biurowego.
Wymiary platformy: 616 x 916mm.
Nośność: 150 and 300kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 610mm |
EAN | 5036140327917 |
ECLASS Code | 21070300 |
Głębokość | 140mm |
Kolor | niebieski szary |
Ładowność | 300kg |
Materiał produktu | Stal Tworzywo sztuczne |
Rodzaj koła | Kółka stałe |
Rodzaj produktu | Składany wózek |
Średnica koła | 75 |
UNSPSC Code | 24101503 |
Wysokość | 910 |