noscriptMatlock 8.0M INDUSTRIAL LOAD STRAP PLAIN END 5000KG LS05-5T 8M | Cromwell Tools

Matlock

8.0M INDUSTRIAL LOAD STRAP PLAIN END 5000KG

SKU:

MTL9788180K

MPN:

LS05-5T 8M

zł95.56

Bez podatku VAT

zł117.54

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Pasek do zawiesi o płaskich końcach
    Pasek ten jest dostarczany jako pojedynczy wraz z urządzeniem zapadkowym, dołączonym do jednego końca. Naprężenie powstaje po owinięciu taśmą ładunku i przewleczeniu go przez zapadkę. Przeznaczony jest do zabezpieczania ładunku w czasie transportu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    8m

    EAN

    5036140071988

    ECLASS Code

    20420204

    Kolor

    Pomarańczowy

    Liczba rusztów

    1PCE

    Minimalna wytrzymałość na zrywanie (MBS)

    5000kg

    Rodzaj produktu

    Ładowanie paska - gładki koniec

    Standardy spełnione

    Zgodne z EN12195-2:2000

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    24141511