noscriptMatlock PAS PRZEMYSLOWY DO ZAWIESI, 2 HAKI 9.0M 4000KG LS02-4T 9M | Cromwell Tools

Matlock

PAS PRZEMYSLOWY DO ZAWIESI, 2 HAKI 9.0M 4000KG

SKU:

MTL9788540K

MPN:

LS02-4T 9M

zł102.12

Bez podatku VAT

zł125.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pasek do zawiesi zakończony po obu stronach hakami
    Pasek ten jest dostarczany jako dwa elementy. Pierwszy pasek służy do zawieszenia na haku jednym końcem, a drugi koniec jest zakończony płasko. Drugi pasek jest krótszy i posiada hak na jednym końcu i zapadkę na drugim. Naprężenie powstaje przez ułożenie pętli wokół ładunku i przeciągnięciu płaskiego końca przez zapadkę. Przeznaczony jest do zabezpieczania ładunku w czasie transportu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    9m

    EAN

    5036140072077

    ECLASS Code

    20420204

    Kolor

    Pomarańczowy

    Liczba rusztów

    2PCE

    Minimalna wytrzymałość na zrywanie (MBS)

    4000kg

    Rodzaj produktu

    Taśma ładunkowa - podwójny hak (dwuczęściowy)

    Standardy spełnione

    Zgodne z EN12195-2:2000

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    24141511