noscriptMatlock PASEK GUMOWANY+2 HAKI 400x40mm . | Cromwell Tools

Matlock

PASEK GUMOWANY+2 HAKI 400x40mm

SKU:

MTL9784200K

MPN:

.

zł27.10

Bez podatku VAT

zł33.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pasek ten jest przewidziany i ukształtowany tak, aby mógł rozciągać się. W swoim składzie materiałowym zawiera 50% gumy, a jego końce są wzmocnione i zakończone hakami, przystosowanymi do dużych obciążeń. Jest wzmocniony po obu końcach, co zapobiega przecieraniu się. Haki zakończeniowe są wytrzymałe, ocynkowane i pokryte środkiem chroniącym przed rdzą.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    0.4m

    EAN

    5036140327382

    ECLASS Code

    20420204

    Kolor

    Czarny

    Liczba rusztów

    1PCE

    Rodzaj produktu

    Pasy załadunkowe

    Szerokość

    40mm

    UNSPSC Code

    24141511