Matlock

600x400x320mm FOLDABLE BOX

SKU:

MTL4044330K

MPN:

FB 64/32

zł239.61

Bez podatku VAT

zł294.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Składane pojemniki do przechowywania rzeczy są wykonane z mocnego polipropylenu w kolorze szarym. Kompatybilne w rozmiarze z Kontenerami Euro (można używać tych samych pokryw) i moga być stawiane jeden na drugi z lub bez pokryw. Prosta metoda składania dla oszczędności miejsca gdy nie są używane.
    Dostępne w dwóch rozmiarach:
    400 x 300 x 220mm
    600 x 400 x 220mm


    Pokrywy są dostarczane oddzielnie, patrz poniżej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Całkowita głębokość

    320mm

    Całkowita szerokość

    400mm

    Całkowita wysokość

    600mm

    EAN

    5036140226562

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    szary

    Liczba rusztów

    1PCE

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał produktu

    Polipropylen

    Nr części MFR

    FB64/32

    Rodzaj produktu

    Składany pojemnik euro

    UNSPSC Code

    56121802