zł42.52
Bez podatku VAT
zł52.30
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Bardzo wytrzymałe pojemniki do przechowywania wyprodukowane są
z polipropylenu i posiadają uchwyty etykiet. Przeznaczone są do składowania lub przechowywania części. Pojemniki mogą stać samodzielnie, być zagnieżdżane jeden na drugim lub wisiec na panelach ściennych do zawieszania pojemników, co pozwala stworzyć system magazynowania w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Dostępne w dwóch rozmiarach i dwóch kolorach: niebieski i czerwony.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Całkowita głębokość | 350ccmm |
Całkowita szerokość | 220mm |
Całkowita wysokość | 165mm |
EAN | 5036140293625 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Liczba rusztów | 1PCE |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj produktu | Pojemniki na przechowywanie |
UNSPSC Code | 24112003 |