noscriptSenator REGAL DO MAGAZYNOWANIA DROBNYCH CZESCI 36-SZUFLAD | Cromwell Tools

Senator

REGAL DO MAGAZYNOWANIA DROBNYCH CZESCI 36-SZUFLAD

SKU:

SEN5935300K

zł481.51

Bez podatku VAT

zł592.26

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    Wytwarzane z mocnej stali, pomalowane z przezroczystymi polipropylenowymi szufladami, które pozwalają aby zawartość wnętrzabyła widoczna przy zamkniętej szufladzie. Zabezpieczające brzegi z tyłu szuflady, które pozwalają na całkowite wysunięcie bez niebezpieczeństwa wypadnięcia szuflady. Regały magą być układane na siebie lub przytwierdzone do do ściany dla zwiększenia przestrzeni.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita głębokość

    155mm

    Całkowita szerokość

    306mm

    Całkowita wysokość

    551mm

    EAN

    5036140019706

    ECLASS Code

    24310890

    Głębokość szuflady

    (2) 140 (4) 140mm

    Ilość szuflad

    36

    Kolor

    Przezroczysty

    Materiał produktu

    Polipropylen

    Nr części MFR

    6765 (36)

    Rodzaj produktu

    Szafka warsztatowa z szufladami

    Szerokość szuflady

    (2) 280 (4) 140mm

    UNSPSC Code

    56101530

    Wykończenie

    Polipropylen

    Wysokość szuflady

    (2) 59 30 - 50mm