noscriptSenator REGAL DO MAGAZYNOWANIA DROBNYCH CZESCI 60-SZUFLAD | Cromwell Tools

Senator

REGAL DO MAGAZYNOWANIA DROBNYCH CZESCI 60-SZUFLAD

SKU:

SEN5935220K

zł317.94

Bez podatku VAT

zł391.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wytwarzane z mocnej stali, pomalowane z przezroczystymi polipropylenowymi szufladami, które pozwalają aby zawartość wnętrzabyła widoczna przy zamkniętej szufladzie. Zabezpieczające brzegi z tyłu szuflady, które pozwalają na całkowite wysunięcie bez niebezpieczeństwa wypadnięcia szuflady. Regały magą być układane na siebie lub przytwierdzone do do ściany dla zwiększenia przestrzeni.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita głębokość

    155mm

    Całkowita szerokość

    306mm

    Całkowita wysokość

    551mm

    EAN

    5036140019690

    ECLASS Code

    24310890

    Głębokość szuflady

    140mm

    Ilość szuflad

    60

    Kolor

    Przezroczysty

    Materiał produktu

    Polipropylen Stal

    Nr części MFR

    6750 (60)

    Rodzaj produktu

    Szafka warsztatowa z szufladami

    Szerokość szuflady

    54mm

    UNSPSC Code

    56101530

    Wykończenie

    Malowane wykończenie Polipropylen

    Wysokość szuflady

    36.5mm