noscriptMatlock REGAL WYSOKOWYDAJNY4-POLKI 104x43x183cm GRFLEX-361872 | Cromwell Tools

Matlock

REGAL WYSOKOWYDAJNY4-POLKI 104x43x183cm

SKU:

MTL4051660K

MPN:

GRFLEX-361872

zł1131.02

Bez podatku VAT

zł1391.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ten system regałów posiada pięć opcji montażu. Słupki
    i belki wykonane są z ciężkiej stali z powłoką odporną na korozję. Gumowe stopki dla ochrony podłogi. Regał jest łatwy w montażu, za pomocą zaledwie dwóch śrub i zaczepów łączących pionowe ramki. Można połączyć jeden regał do następnego. Półki o głębokości 430mm są łatwo regulowane i są w stanie utrzymać aż do 455kg UDL (obciążenie rozłożone równomiernie), jeśli regał jest przymocowany
    do ściany.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowe regały obciążone

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140223349

    ECLASS Code

    21100401

    Głębokość

    430mm

    Kolor

    szary

    Liczba półek

    4

    Materiał

    Stal

    Pojemność półki

    455kg

    Szerokość

    1040mm

    UNSPSC Code

    24102004

    Wysokość

    1830mm