noscriptMatlock REGAL WYSOKOWYDAJNY5-POLEK 91x46x183cm GRZ6-3618-5B | Cromwell Tools

Matlock

REGAL WYSOKOWYDAJNY5-POLEK 91x46x183cm

SKU:

MTL4051740K

MPN:

GRZ6-3618-5B

zł724.35

Bez podatku VAT

zł890.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ten system regałów ma słupki i belki wykonane ze stali o średniej grubości z powłoką odporną na korozję. Gumowe stopki dla ochrony podłogi. Jest łatwy w montażu, wycięcia w pionowych panelach do
    ustawienia półek powodują, że niepotrzebne są śruby, zaczepy czy
    narzędzia.. Półki są łatwo regulowane i są w stanie utrzymać aż do
    150 kg UDL (obciążenie rozłożone równomiernie), jeśli regał jest
    przymocowany do ściany.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowe regały obciążone

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140223356

    ECLASS Code

    21100401

    Głębokość

    460mm

    Kolor

    szary

    Liczba półek

    5

    Materiał

    Stal

    Materiał półki

    Stal

    Pojemność półki

    318kg

    Szerokość

    915mm

    UNSPSC Code

    24102004

    Wysokość

    1830mm