zł653.22
Bez podatku VAT
zł803.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
5 Półek
Ten system regałów ma słupki i belki wykonane ze stali o średniej grubości z powłoką odporną na korozję. Gumowe stopki dla ochrony podłogi. Jest łatwy w montażu, wycięcia w pionowych panelach do ustawienia półek powodują, że niepotrzebne są śruby, zaczepy czy narzędzia.. Półki są łatwo regulowane i są w stanie utrzymać aż do 150 kg UDL (obciążenie rozłożone równomiernie), jeśli regał jest przymocowany do ściany.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Standardowe regały obciążone |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140223363 |
ECLASS Code | 21100401 |
Głębokość | 400mm |
Kolor | szary |
Liczba półek | 5 |
Materiał | Stal |
Materiał półki | Sklejka |
Pojemność półki | 100kg |
Szerokość | 1010mm |
UNSPSC Code | 24102004 |
Wysokość | 1830mm |