Średnica tarczy zegarowej 29mm 1 1/8"
Użyteczne do szybkiego, dokładnego pomiaru wielkości, współosiowości, zbieżności itd., z szeroką gamą otworów. Do użycia w warsztacie i do kontroli. Wszystkie modele mają jedno stałe i jedno ruchome kowadełko i samo nastawną śrubę pomiarową. Punkt odniesienia może być ustawiony przez użycie a stałego pierścienia lub mikrometru. Należy wyzerować średnicówkę do tego punktu przez obrót tarczy czujnika ustawiając ją na 0. Aby sprawdzać tolerancje otworu należy ustawic wskaźniki tolerancji wg życzenia.Kowadełka maja sprężyny rozszerzające sie w otworze. Dokładny odczyt zapewni zachowanie równoległości trzpienia czujnika z osią otworu.Wszystkie modele mają wymienne kowadełka (przedłużacze) do pomiaru pełnego zakresu otworów.
Dostarczane w twardej walizce.