Oxford

310x36mm ENGINEERS LEVELS

SKU:

OXD3404970K

MPN:

OXD3404970K

zł798.34

Bez podatku VAT

zł981.96

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyposażone w fiolkę główną, krzyżową i pionową. Precyzyjnie odlana podstawa z rowkiem V. Główna fiolka chroniona obrotową obudową. Czułość do 1 minuty. Skalowanie: 0,3 mm na 1 m oraz 0,0035" na 1 stopę.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Poziomnice profesjonalne

    Brand

    Oxford

    Długość

    310mm

    EAN

    5036140265578

    ECLASS Code

    21160590

    UNSPSC Code

    27111802

    Wrażliwość

    1 minuta