noscriptKennedy CYRKIEL OSTRY Z NASTAWNAKONCOWKA Z OSTRYGA 5" | Cromwell Tools

Kennedy

CYRKIEL OSTRY Z NASTAWNAKONCOWKA Z OSTRYGA 5"

SKU:

KEN5180550K

zł82.67

Bez podatku VAT

zł101.68

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości stali, polerowane. Składa się z 2 ramion mocowanych dużą śrubą i nakrętką. Ramię stałe posiada nastawną szlifowaną końcówkę, którą ustawia się w punkcie zaczepu. Funkcje ramion mogą być zamienione. Cyrkle używane są do rysowania łuków i równoległych linii przy użyciu krawędzi detali jako linijki. Można też mierzyć odległość od środka detali.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110694

    ECLASS Code

    21170108

    Materiał

    Stal

    Pomiary

    Wewnętrzne Zewnętrzne

    System pomiarowy

    imperialne

    UNSPSC Code

    41111621

    Zakres pomiarowy

    0 - 5 cali