zł18.60
Bez podatku VAT
zł22.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The Energizer® AAAA alkaline battery is an ideal and affordable power source to both manufacturers and consumers. The AAAA weighs 43% less, is 40% smaller in volume and 20% thinner than the standard AAA battery.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Energizer |
EAN | 7638900202410 |
ECLASS Code | 27050101 |
Liczba w opakowaniu | 2 |
Napięcie | 1.5V |
Nr części MFR | LR61 |
Rozmiar baterii | AAAA |
Seria | MAX® |
UNSPSC Code | 26111702 |