noscriptHellermannTyton NGM20BK CABLE GLAND NYLON - M20-BK (PK-10) NGM20BK | Cromwell Tools

HellermannTyton

NGM20BK CABLE GLAND NYLON - M20-BK (PK-10)

SKU:

HTY2820003J

MPN:

NGM20BK

zł31.25

Bez podatku VAT

zł38.44

Z VAT

NA STANIE (45)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    HellermannTyton

    EAN

    4031026661988

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    10

    Maksymalna temperatura robocza

    100°C

    Materiał

    Nylon

    Maximum Cable Diameter

    14mm

    Minimum Cable Diameter

    10mm

    Nr części MFR

    NGM20BK

    Skok gwintu

    M20

    Standardy spełnione

    UL94 V2 , ROHS

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP68

    Temperatura robocza:

    -40°C

    UNSPSC Code

    39121431