noscriptHellermannTyton NGM25BK CABLE GLAND NYLON - M25-BK (PK-10) NGM25BK | Cromwell Tools

HellermannTyton

NGM25BK CABLE GLAND NYLON - M25-BK (PK-10)

SKU:

HTY2820004A

MPN:

NGM25BK

zł55.56

Bez podatku VAT

zł68.34

Z VAT

NA STANIE (19)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    HellermannTyton

    EAN

    4031026662084

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    10

    Maksymalna temperatura robocza

    100°C

    Materiał

    Nylon

    Maximum Cable Diameter

    18mm

    Minimum Cable Diameter

    13mm

    Nr części MFR

    NGM25BK

    Skok gwintu

    M25

    Standardy spełnione

    UL94 V2 , ROHS

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP68

    Temperatura robocza:

    -40°C

    UNSPSC Code

    39121431