noscriptHellermannTyton NGM20SWE CABLE GLAND NYLON - M20-WHT (SML) (PK-10) NGM20SWE | Cromwell Tools

HellermannTyton

NGM20SWE CABLE GLAND NYLON - M20-WHT (SML) (PK-10)

SKU:

HTY2820003X

MPN:

NGM20SWE

zł21.80

Bez podatku VAT

zł26.81

Z VAT

NA STANIE (26)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    HellermannTyton

    EAN

    4031026662060

    Kolor

    Biały

    Liczba w opakowaniu

    10

    Maksymalna temperatura robocza

    100°C

    Materiał

    Nylon

    Maximum Cable Diameter

    12mm

    Minimum Cable Diameter

    6mm

    Nr części MFR

    NGM20SWE

    Skok gwintu

    M20

    Standardy spełnione

    UL94 V2 , ROHS

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP68

    Temperatura robocza:

    -40°C

    UNSPSC Code

    39121431