zł1726.00
Bez podatku VAT
zł2122.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Industrial Cable Protectors
Specifically designed to resist the harsh environmental conditions of heavy duty outdoor use. Suitable for all types of industry. Designed to protect dangerous heavy duty cables.
Coil lengths: Type F = 9.0m
Type FF, FFF and G = 4.5m
Type H = 1.5m
All cable protectors conform to
BS476 Part 7 Class 3.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vulcascot |
Całkowita długość | 4.5m |
Całkowita szerokość | 180mm |
Całkowita wysokość | 36mm |
Kolor | szary |
Materiał | guma |
Nr części MFR | 26400640 |
Number of Channels | 1 |
Standardy spełnione | BS476 Part 7 Class 3 BS903-C5 500V |
UNSPSC Code | 24141510 |