noscriptEdison PASKI ZACISKOWE 3.6x140mm (100) CT2-B | Cromwell Tools

Edison

PASKI ZACISKOWE 3.6x140mm (100)

SKU:

EDI5150100K

MPN:

CT2-B

zł9.48

Bez podatku VAT

zł11.66

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    140mm

    EAN

    5036140256002

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    100

    Maksymalna średnica wiązki

    36mm

    Materiał

    Nylon

    Nr części MFR

    CT2-B

    Szerokość

    3.6mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    18kg

    Zakres temperatury pracy

    -40 - 85°C