zł60.82
Bez podatku VAT
zł74.81
Z VAT
19 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Edison |
Długość | 370mm |
EAN | 5036140256118 |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Maksymalna średnica wiązki | 101mm |
Materiał | Nylon |
Nr części MFR | CT11-B |
Szerokość | 7.6mm |
Typ zacisku | Zapadka |
UNSPSC Code | 39121703 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 55kg |
Zakres temperatury pracy | -40 - 85°C |