zł44.20
Bez podatku VAT
zł54.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
70% faster to assemble than screw terminal plugs. Unique screwless terminals offer fast, tool free operation. Self cleaning corrosion resistant nickel contacts. Corrosion-free spring. IP44 rating. Comply with BS4343 and IEC309.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 0m |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140338524 |
ECLASS Code | 27060402 |
Nr części MFR | 3126 |
Number of Sockets | 0 |
UNSPSC Code | 39121440 |