noscriptKennedy 16A 240V 3P MALE QUICK CONNECT | Cromwell Tools

Kennedy

16A 240V 3P MALE QUICK CONNECT

SKU:

KEN2801560K

zł32.00

Bez podatku VAT

zł39.36

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    70% faster to assemble than screw terminal plugs. Unique screwless terminals offer fast, tool free operation. Self cleaning corrosion resistant nickel contacts. Corrosion-free spring. IP44 rating. Comply with BS4343 and IEC309.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość kabla:

    0m

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140338517

    ECLASS Code

    27060402

    Nr części MFR

    2126

    Number of Sockets

    0

    UNSPSC Code

    39121440