Nie pozwól, aby ograniczone przestrzenie lub ciemne środowiska przeszkodziły Ci w wykonywaniu pracy. Oświetl te obszary i wróć na właściwe tory dzięki lampom budowlanym.
Cromwell oferuje szeroki wybór lamp budowlanych od popularnych marek takich jak Bosch®, DeWalt®, Unilite® i wiele innych.
Czym są lampy budowlane?
Lampy budowlane, nazywane czasem lampami roboczymi, to oświetlenie zoptymalizowane do użytku na placu budowy. Dostępne są w różnych stylach i mocach, aby sprostać potrzebom różnych środowisk. Możesz mieć małą, poręczną lampę do sprawdzania pod samochodem, wiązki światła do zawieszenia pod maską, aby mieć pełen widok na komorę silnika, lub reflektory, aby oświetlić plac budowy.
Dlaczego używać lamp budowlanych?
Lampy budowlane są głównie używane do poprawy oświetlenia w ciemnych środowiskach, takich jak praca pod samochodem lub na placu budowy po zmroku. Widzieć to, nad czym pracujesz, jest kluczowe dla wykonania dobrej pracy sprawnie i bez błędów. Poprawa oświetlenia jest także niezmiernie ważna dla zwiększenia bezpieczeństwa pracownika, pozwalając mu wcześniej zauważyć wszelkie zagrożenia i nie stanowić ryzyka dla siebie.
Słownik pojęć
• Moc - Moc lampy budowlanej lub każdego źródła światła jest określana w watach (W) i pokazuje, ile energii jest potrzebne do uruchomienia lampy przy maksymalnym natężeniu światła. Lampy LED zazwyczaj zużywają znacznie mniej mocy w celu uzyskania równoważnego natężenia światła w porównaniu do innych źródeł.
• Stopień IP - IP oznacza (Ingress Protection) i określa, jak dobrze produkt może odpierać kurz i wodę przed dostaniem się do obwodu. Pierwsza cyfra odnosi się do ochrony przed kurzem, a druga cyfra odnosi się do ochrony przed wodą, gdzie im wyższa liczba, tym lepsza ochrona.
• Lumeny - Lumeny są używane jako miara wydajności światła emitowanego przez źródło światła. Im więcej lumenów, tym więcej światła jest produkowane, co prowadzi do lepszej widoczności.
Rzeczy do rozważenia przy wyborze lamp budowlanych
• Źródło zasilania - Źródło zasilania lampy budowlanej powinno być brane pod uwagę przy określaniu, jak będzie używana na placu budowy. Większe lampy budowlane zazwyczaj są zasilane z sieci, co zmniejsza przenośność, podczas gdy ręczne jednostki zazwyczaj są zasilane bateriami, co ułatwia manewrowanie. Dostępne są także lampy budowlane z akumulatorem, zapewniające mobilność i przemieszczanie źródła światła.
• Napięcie - Napięcie wymagane do zasilania lampy budowlanej jest ważnym czynnikiem przy określaniu, gdzie będzie umieszczona lampa budowlana. Jeśli lampa budowlana będzie używana w domowym środowisku, należy rozważyć lampy o napięciu 230V/240V. Miejsca budowy i przemysłowe zazwyczaj używają napięcia 110V ze względów bezpieczeństwa, w tym przypadku należy używać lamp budowlanych o napięciu 110V.
• Rodzaj żarówki - Należy rozważyć różnice między żarówkami podczas wybierania lampy roboczej, ponieważ różnice te wpływają na rodzaj wiązki światła.
• Stopień IP - Jeśli lampa budowlana ma być używana w środowisku pylistym lub wilgotnym, należy poszukać produktu z oceną IP.
• Wydajność świetlna - Należy upewnić się, że otrzymujesz wymaganą ilość światła od lampy budowlanej. Jest to mierzone w lumenach, a wyższa ilość lumenów oznacza więcej emitowanego światła.
• Dodatkowe rozważenia - Niektóre dodatkowe rozważenia, które mogą być brane pod uwagę, to dodatkowe funkcje, które zapewniają lampy budowlane, takie jak magnetyczne podstawy