zł81.30
Bez podatku VAT
zł100.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zastosowane zaciski są idealne do używania lampy bez angażowania rąk. Mocny metalowy zacisk z gumowymi powierzchniami stykowymi. Szklana osłona żarówki z mocną obudową z tworzywa sztucznego. Kabcel o długości 5 m/16" z zamocowaną wtyczką. Certyfikat CE. Żarówka nie jest załączona.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 2.5m |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140090132 |
ECLASS Code | 27110410 |
Maksymalna moc | 60W |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Napięcie | 240V |
Nr części MFR | 88880 |
Typ nasady | Pojedynczy |
Typ światła | Lampa ołowiana |
Typ żarówki | Szorstka żarówka serwisowa |
UNSPSC Code | 39111613 |
Źródło zasilania | Sieć |