zł267.54
Bez podatku VAT
zł329.07
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wybierz |
Brand | MK Electric |
Całkowita głębokość | 40mm |
Całkowita szerokość | 86mm |
Całkowita wysokość | 86mm |
Kolor | Biały |
Maksymalna moc | 500 |
Nr części MFR | K1501RPWHILV |
Number of Gangs | 1 |
Number of Ways | 2 |
UNSPSC Code | 39121700 |
Voltage Range | 230 |