zł445.10
Bez podatku VAT
zł547.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
ATEX-RA2
210 lumen torch. ATEX zone 0 compliant ultra strength polycarbonate housing rubberised head for durability Safety locking battery compartment. Anti-slip rubber grip handle. Ultra clear reflector. Easy Push Micro Switch Operation. Impact Resistant to 1m. Dust and water resistant to IPX4.
Battery: 4x 1.5V AA Alkaline (not included).
Dimension: 183 x 69 x 63mm.
Weight: 250g (without batteries).
210 Lumen
CREE LED
ATEX
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość strumienia światła: | 288m |
• Typ: | Latarka ręczna |
Brand | Unilite |
Całkowita długość | 183mm |
EAN | 5013581002641 |
ECLASS Code | 27119001 |
Kolor | Czarny/Żółty |
Lumeny | 350cclm |
Materiał obudowy | guma Poliwęglan |
Możliwość ładowania | Nieładowalne |
Nr części MFR | ATEX-RA2 |
Rozmiar baterii | AA |
Seria | ATEX-RA2 |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP54 |
Strefa ATEX | 0 |
Typ żarówki | CREE LED |
UNSPSC Code | 39101600 |
Waga | 250g |
Żywotność baterii | 6.5 to 13hr |