zł291.50
Bez podatku VAT
zł358.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
E78BHB2
Suitable for proximity lighting, with constant lighting technology. Constant lighting technology ensures brightness that does not gradually decrease as the battery drains. May be used in explosive environments (ATEX: zone 2/22). IP 67 (waterproof to 1m for 30 minutes, no maintenance required after immersion). Three year guarantee. Lighting modes include: low-intensity, mixed beam and high-intensity. Comfortable and washable elastic headband.
Weight: 160 g
Battery: 2 AA/LR06 batteries (included)
Certification: CE, ATEX: Zone 2/22, ANSI/NEMA FL1.
80 lumens
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość strumienia światła: | 55m |
• Typ: | Latarka czołowa |
Brand | Petzl |
Całkowita długość | 90mm |
EAN | 3342540097629 |
ECLASS Code | 27119001 |
Kolor | Czarny/Żółty |
Lumeny | 80lm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Możliwość ładowania | Nieładowalne |
Nr części MFR | E78BHB 2 |
Rozmiar baterii | AA |
Seria | PIXA |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP67 |
Strefa ATEX | 2 22 |
Typ żarówki | LED |
UNSPSC Code | 39101600 |
Waga | 160g |
Żywotność baterii | 3hr |