Unilite

IL-SIG1 LED SIGNAL/ LIGHT 600LMWITH RED/AMBER/GREEN LEDS

SKU:

UNL9048724K

MPN:

IL-SIG1

zł443.08

Bez podatku VAT

zł544.99

Z VAT

NA STANIE (26)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    61m

    • Typ:

    LAMPA WARSZTATOWA

    Brand

    Unilite

    Całkowita długość

    205mm

    EAN

    5013581001323

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny/Żółty

    Lumeny

    1100lm

    Materiał obudowy

    Poliwęglan

    Możliwość ładowania

    DOŁADOWANIE

    Nr części MFR

    IL-SIG1

    Rozmiar baterii

    3.7V

    Seria

    IL-SIG

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP54

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    334g

    Żywotność baterii

    3.5 to 30hr