noscriptStreamlight STREAMLIGHT ATEX STYLUS REACH TORCH STR65682 | Cromwell Tools

Streamlight

STREAMLIGHT ATEX STYLUS REACH TORCH

SKU:

STM9047430R

MPN:

STR65682

zł127.10

Bez podatku VAT

zł156.33

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    With a waterproof, aircraft aluminum casing and a tough PVC shielded cable, the Stylus Reach is built to illuminate those unforgiving, hard-to-reach areas. It’s unbreakable, 100,000-hour LED - which never needs replacing - is available in white
    or blue. A waterproof machined aluminum case comes with non-slip grip in black. Individually serialized and with a pocket clip. Flexible cable insulated with Reach Length: 35.5 cm (extended) 17.15 cm (folded) Diameter: 0.95 cm
    Weight 48g* (with battery)
    Light Source: High-intensity 100,000 hrs LED; available in Arctic White or Ice Blue.
    Light Output: 10 lumens (Arctic White LED)
    On/Off: Features a momentary blink switch and constant “on”
    Run Time: Up to 60 hours.
    Battery 3 “AAAA” alkaline batteries.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    24m

    • Typ:

    Światło pióra

    Brand

    Streamlight

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny

    Lumeny

    11lm

    Materiał obudowy

    aluminium

    Możliwość ładowania

    Nieładowalne

    Nr części MFR

    STR65682

    Rozmiar baterii

    AAAA

    Seria

    Styren

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IPX4

    Strefa ATEX

    0

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    48g

    Żywotność baterii

    24hr