zł157.70
Bez podatku VAT
zł193.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Patented tripod design offers hands-free convenience. 369 technology allows the flashlight to run on 3, 6, or 9 AA batteries. Single LED technology provides a strong spot beam.
Multi-position head focuses light precisely where you want it
Anodized aluminum construction tripod legs, Shatter resistant lens. Perfect for a project or emergency situation
Bulbs: 0.5W last 100,000 hrs
Brightness: 20 Lumens
Run time: 90 hrs
Requires 3, 6 or 9 AA batteries (not included)
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wolframowe kłujące kowadła |
Brand | Stanley |
EAN | 3253560951122 |
ECLASS Code | 27119001 |
Kolor | Srebrny / Czarny |
Lumeny | 30lm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Możliwość ładowania | Nieładowalne |
Nr części MFR | 0-95-112 |
Rozmiar baterii | AA |
Seria | Maxlife |
Typ żarówki | LED |
UNSPSC Code | 39101600 |
Waga | 32g |
Żywotność baterii | 40hr |