noscriptOploty przewodów i kabli | Cromwell Tools

Oploty przewodów i kabli

Dla zagwarantowanej bezpieczeństwa, organizacji i całkowitego spokoju, termokurczliwe rękawy i osłony kablowe są niezbędne. Cromwell oferuje szeroki wybór rękawów termokurczliwych i osłon kablowych w każdym koniecznym kolorze do kodowania elektrycznego, oraz różnorodne opakowania i formaty, w tym zestawy, aby zaspokoić każdą potrzebę przewodów i kabli. Nasza strona internetowa oferuje asortyment rękawów termokurczliwych i osłon kablowych od wiodących marek, takich jak 3M™, HellermannTyton© oraz nasza własna marka, Kennedy.

Dlaczego osłony kablowe i przewodów?
Rękawy termokurczliwe i osłony kablowe stanowią trwałą i ochronną barierę przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą uszkodzić przewody i kable, takimi jak wilgoć, ścieranie, rozerwanie i kurz. Rękaw termokurczliwy działa poprzez izolację kabli za pomocą termoplastycznego materiału kurczliwego, który otacza przewody, kable i połączenia pod wpływem ciepła. Nasz wybór osłon kablowych to PVC w formie stałej, już starannie zaprojektowane w celu ochrony. Rękaw zapewnia doskonałą ochronę, ułatwia organizację przewodów i pozostawia środowisko w wykończonym i schludnym stanie.

Rodzaje osłon kablowych
Asortyment rękawów i osłon kablowych Cromwella oferuje zarówno rękawki termokurczliwe, jak i rękawy stałe PVC. Podobnie jak w przypadku wszystkich zabezpieczeń i elementów elektrycznych, te osłony mogą mieć wiele różnych cech i są oferowane w różnych kombinacjach, dlatego ważne jest wybranie odpowiedniej ochrony dla danej pracy. Obie konstrukcje oferują niesamowitą wytrzymałość na wypadki i codzienne zużycie. Jednakże, rękaw termokurczliwy wymaga jedynie zastosowania ciepła, aby uszczelnić i izolować kable i przewody, dając użytkownikowi wybór, gdzie uważają, że najbardziej potrzebują barier.

FAQ

Która opcja jest lepsza pod względem bezpieczeństwa, rękaw termokurczliwy czy osłona kablowa z tworzywa sztucznego? *
Obie są wykonane z tworzywa sztucznego i zaprojektowane są, aby być wytrzymałymi i odpornymi na codzienne zużycie oraz naturalne czynniki zewnętrzne. Oferują one doskonałą ochronę. Różnica polega na tym, że rękaw termokurczliwy oferuje większą ochronę przed naprężeniem kabla. Zatem, w zależności od warunków kabli i tego, czy kable są prawdopodobnie ciągle pociągane lub zamknięte w ograniczonych przestrzeniach, rękaw termokurczliwy gwarantuje lepszą ochronę przed naprężeniem.

Jak stosować ciepło do rękawa termokurczliwego? *
Użytkownik ma wiele opcji dotyczących sposobu stosowania ciepła, jednak zaleca się użycie pistoletu termokurczliwego, aby przyspieszyć proces izolowania przewodów.

Jakie temperatury mogą wytrzymać rękawki termokurczliwe i osłony z tworzywa sztucznego? *
Nasza strona internetowa oferuje precyzyjne informacje na temat dokładnych specyfikacji naszych rękawów i osłon, z kategorią poświęconą dokładnemu zakresowi temperatur, w jakich każda osłona kablowa może działać.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2