zł161.73
Bez podatku VAT
zł198.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Z powłoką epoksydową, stabilną podstawką, wyposażone we wtyczkę i żarówkę halogenową. Wykonany z najwyższej jakości elementów i przewodów elektrycznych do przemysłowego zastosowania w
trudnych warunkach.
Dostarczany z 500 W żarówką halogenową i wtyczką. Maksymalne
obciążenie: 500 W. Oprawy na wymianę dostępne na życzenie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140018648 |
ECLASS Code | 27119002 |
Napięcie | 240V ac |
Nr części MFR | SMP240 |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP44 |
Typ czujnika | Brak czujnika |
Typ żarówki | Halogenowe |
UNSPSC Code | 39111611 |
Zakres temperatury pracy | N/ A°C |