Edison

SZPERACZ HALOGEN LADOWALNMOC 2 MLN CAND. ELRS002

SKU:

EDI9041070K

MPN:

KB2129

zł174.18

Bez podatku VAT

zł214.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    ELRS002
    Reflektor punktowy LED wielokrotnego ładowania o natężeniu światła 2 miliony kandeli. Super jasne światło LED o mocy jednego wata. Boczna świetlówka LED. Dwa położenia rękojeści celem zapewnienia wygodnego i ergonomicznego uchwytu. Obrotowa rękojeść. 6 V uszczelniony akumulator kwasowy, ołowiowy 4 Ah. Reflektor dostarczany wraz z ładowarką sieciową AC/DC i wtyczką umożliwiającą ładowanie prądem stałym 12 V z samochodu.
    Czasy pracy akumulatora (pełne naładowanie 10 godzin):
    · główne światło punktowe - do 6 godzin.
    · boczne światło świetlówki LED - do 70 godzin.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość strumienia światła:

    75m

    • Typ:

    Latarnia

    Brand

    Edison

    Całkowita długość

    220mm

    EAN

    5036140224674

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny/Żółty

    Lumeny

    90lm

    Materiał obudowy

    Tworzywo sztuczne

    Możliwość ładowania

    DOŁADOWANIE

    Rozmiar baterii

    5V

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    912g

    Żywotność baterii

    Od 6 do 30hr