zł80.77
Bez podatku VAT
zł99.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokiej jakości przecinaki z kutej stali i śrutowanym wykończeniem. Pasują do narzędzi z systemem SDS Max.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 305mm |
Całkowita szerokość | 75mm |
EAN | 5036140104860 |
ECLASS Code | 21049104 |
Krawędź tnąca dłuta | 75mm |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | P239A26K0300 |
Przedmiot | Dłuta elektryczne |
Typ dłuta | Szeroka gumowa poduszka amortyzująca |
Typ trzpienia | SDS-Max |
UNSPSC Code | 27112800 |