zł429.32
Bez podatku VAT
zł528.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FDG180m
Idealna do szlifowania, gradowania, polerowania itp. Gumowa rękojeść zwiększająca komfort pracy. Regulacja obrotów. Bezpiecznia dźwignia przepustnicy. Tylna dysza. Wysokowydajne łożyska. Dodatkowa tulejka 3mm w zestawie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Długość | 158mm |
EAN | 5036140015265 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.49 m/s² Poziom mocy dźwięku: 91.57dBA |
Lokalizacja wydechu | Tył |
Moc | 225W |
Nr części MFR | FDG180m |
Numer modelu: | FDG180m |
Prędkość bez obciążenia | 25,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka pneumatyczna |
Rozmiar tulei zaciskowej | 6 mm |
UNSPSC Code | 27112704 |
Waga | 0.6kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |