zł564.39
Bez podatku VAT
zł694.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
NB160
Do wycinania w cienkich blachach. Idealny do kształtowania i pracy w metalu o płaskich powierzchniach, precyzyjna przepustnica, gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm* i zdolność cięcia od 1.6mm (stal) do
2.0mm (aluminium).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Ciśnienie powietrza | 90psi |
Długość | 180mm |
EAN | 5036140089341 |
ECLASS Code | 21050901 |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 91dBA |
Maksymalna prędkość frezu | 2.6m/min |
Maksymalna wydajność cięcia aluminium | 2mm |
Maksymalna wydajność cięcia stali | 1.6mm |
Moc | 370W |
Nr części MFR | NB160 |
Przedmiot | Nibbler pneumatyczny |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 27112724 |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 100mm |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |