Kennedy

WIERTLO RUROWE SERIA DLUGA 20mm

SKU:

KEN2882200K

zł164.09

Bez podatku VAT

zł201.83

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Sprawdzona jakość i zalety opierające się na mniejszym zużyciu energii wymaganej do wycinania większej ilości dokładnych otworów przy zwiększonej żywotności narzędzia. Zostały zaprojektowane by umożliwić szybszy odwiert przy mniejszej oporności ciętego materiału.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przecinarka wielozębowa - długa seria

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    85mm

    EAN

    5036140104235

    ECLASS Code

    21010500

    Głębokość cięcia

    50mm

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    27.5°

    Liczba zębów

    6

    Materiał frezu

    Stal szybkotnąca M2

    Rodzaj spirali

    wysoka

    Średnica cięcia

    20mm

    Średnica trzpienia

    3/4 cala

    Typ trzpienia

    Weldon

    UNSPSC Code

    23241614