noscriptEdison NATURAL CABLE TIES12.7x580mm (PK-100) CT48-W | Cromwell Tools

Edison

NATURAL CABLE TIES12.7x580mm (PK-100)

SKU:

EDI5151500K

MPN:

CT48-W

zł219.99

Bez podatku VAT

zł270.59

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    12.7mm

    EAN

    5036140256347

    Kolor

    Naturalny

    Liczba w opakowaniu

    100

    Maksymalna średnica wiązki

    169mm

    Materiał

    Nylon

    Nr części MFR

    CT13-W

    Szerokość

    580mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    114kg

    Zakres temperatury pracy

    40 do 85°C