Edison

PASKI ZACISKOWE 4.8x370mmNATURALNE (100)

SKU:

EDI5151230K

MPN:

CT10-W

zł49.63

Bez podatku VAT

zł61.04

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    4.8mm

    EAN

    5036140256262

    Kolor

    Naturalny

    Liczba w opakowaniu

    100

    Maksymalna średnica wiązki

    105mm

    Materiał

    Nylon

    Nr części MFR

    CT10-W

    Szerokość

    370mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    22kg

    Zakres temperatury pracy

    40 do 85°C