Edison

NATURAL CABLE TIES4.8x430mm (PK-100)

SKU:

EDI5151240K

MPN:

CT12-W

zł56.87

Bez podatku VAT

zł69.95

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Edison

    Długość

    4.8mm

    EAN

    5036140256279

    Kolor

    Naturalny

    Liczba w opakowaniu

    100

    Maksymalna średnica wiązki

    125mm

    Materiał

    Nylon

    Nr części MFR

    CT12-W

    Szerokość

    430mm

    Typ zacisku

    Zapadka

    UNSPSC Code

    39121703

    Wytrzymałość na rozciąganie

    22kg

    Zakres temperatury pracy

    40 do 85°C