noscriptEdison LAMPA I LATARKA AKUMULATOROWA30+6 LED ELRW306 | Cromwell Tools

Edison

LAMPA I LATARKA AKUMULATOROWA30+6 LED

SKU:

EDI9042730K

MPN:

ELRW306

zł174.18

Bez podatku VAT

zł214.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    36 super jasnych diod LED. Wysuwana konstrukcja teleskopowa. 80 lumenów.
    3 tryby świecenia:



    • lampa 30 diod LED

    • latarka 6 kierunkowych diod LED

    • podwójne działanie
      Przeciwwyślizgowa gumowa obudowa. Wbudowana podstawa magnetyczna. Odporna na udary, wodę i działanie oleju. Akumulator Li-ion. Wskaźnik LED i zabezpieczenie przed przeładowaniem. Dostarczana z ładowarką sieciową i z gniazda zapalniczki samochodu.
      Czas pracy:

    • 6 LED do 25 godzin

    • 30 LED do 5 godzin

    • 30+6 LED do 4 godzin
      Masa: 530 g


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Latarka ręczna

    Brand

    Edison

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140232389

    ECLASS Code

    27119001

    Kolor

    Czarny/Żółty

    Lumeny

    80lm

    Materiał obudowy

    guma Tworzywo sztuczne

    Możliwość ładowania

    DOŁADOWANIE

    Rozmiar baterii

    3.7V

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Waga

    530g

    Żywotność baterii

    25hr